Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9312WICRDUL, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 13 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM9312WICRDUL
Rubix:841143
EAN:0087796075498
2MM9312WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM9312WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite13 mm
Dichtungoffen
Serie9300 (iso 19 dimensional series, ultra-light)
Käfigphenolharz
Gewicht0,2 kg
Statische Tragzahl, radial - C0r20200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22700 N
Zolltarifcode84821090
1.239,70 exkl. MwSt.
/ Packung
1.475,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an