Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9303WICRDUL, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9303WICRDUL
Rubix:841133
EAN:0087796075474



Produktdetails : 2MM9303WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 2mm9300wi (ultra-light iso 19 series) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,04 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 630 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1120 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
600,50 € exkl. MwSt.
/ Packung
714,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage