Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9140WICRDUL, Innendurchmesser: 200 mm | Außendurchmesser: 310 mm | Breite: 51 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9140WICRDUL
Rubix:841130
EAN:0087796073364


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 51 mm |
Produktdetails : 2MM9140WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 51 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 2mm9140wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 12,148 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 296700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 337200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16.869,16 € exkl. MwSt.
/ Packung
20.074,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage