Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9122WICRDUL, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 28 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM9122WICRDUL
Rubix:841118
EAN:0087796073128
2MM9122WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM9122WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Serie9122wi (fafnir super-precision spindle series, 15° contact angle)
Käfigphenolharz
Gewicht2,043 kg
Statische Tragzahl, radial - C0r109400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr102700 N
Zolltarifcode84821090
3.419,48 exkl. MwSt.
/ Packung
4.069,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an