Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9110WICRDUM, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9110WICRDUM
Rubix:841090
EAN:0087796072442


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 2MM9110WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir® spindle angular contact ball bearings (9300wi, 9100wi, 200wi, 300wi) |
| Käfig | phenolharz |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.031,66 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.227,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage