Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM210WICRDUL, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM210WICRDUL
Rubix:841036
EAN:0087796070516
2MM210WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM210WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Serie200wi
Käfigmessing
Gewicht0,92 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r31700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr47400 N
Zolltarifcode84821090
1.328,79 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.581,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an