Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM205WICRDUL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm

Spindellagersatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM205WICRDUL
Rubix:841029
EAN:0087796070141
2MM205WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM205WICRDUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Serie2mm200wi
Käfigmessing
Gewicht0,28 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r10200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18400 N
Zolltarifcode84821090
701,86 € exkl. MwSt.
/ Packung
835,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an