Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM204WICRDUM, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM204WICRDUM
Rubix:841026
EAN:0087796070080


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 2MM204WICRDUM (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 200wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,103 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
678,23 € exkl. MwSt.
/ Packung
807,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage