Präzisions-/ Spindellager NSK 80BNR10STV1VSULP3, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:80BNR10STV1VSULP3
Rubix:732325
EAN:00029176764257




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 80BNR10STV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 80bnr10.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,921 kg |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
588,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
700,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen