Präzisions-/ Spindellager NSK 7913A5TRQUMP3, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 13 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7913A5TRQUMP3
Rubix:731669
EAN:00029176702822




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 7913 A5TRQUMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7913a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.095,95 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.304,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen