Präzisions-/ Spindellager NSK 60BNR10STYNDUELP4, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:60BNR10STYNDUELP4
Rubix:726779




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 60BNR10STYNDUELP4 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 60bnr10.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
677,99 € exkl. MwSt.
/ Packung
806,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen