Präzisions-/ Spindellager NSK 50BNR10STSULP3, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:50BNR10STSULP3
Rubix:725789
EAN:00029176761003




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 50BNR10STSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 50bnr10.. |
| Käfig | peek |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen