Präzisions-/ Spindellager NSK 7936A5TRSULP3, Innendurchmesser: 180 mm | Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 33 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7936A5TRSULP3
Rubix:732226
Hersteller:7936A5TRSULP3 N
EAN:00029176702877





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 7936 A5TRSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4196 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7936a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 174000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 144000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.329,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.772,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen