Präzisions-/ Spindellager NSK 7916CTRV1VSULP3, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 16 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7916CTRV1VSULP3
Rubix:731841
Hersteller:7916CTRV1VSULP3 N
EAN:00029176665905




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7916 CTRV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 371,72 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 7916c.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,376 kg |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
554,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen