Präzisions-/ Spindellager NSK 7908A5TRV1VDBELP, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 12 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7908A5TRV1VDBELP
Rubix:731419
Hersteller:7908A5TRV1VDBELP3




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7908 A5TRV1VDBELP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7908a5.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,11 kg |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
443,90 € exkl. MwSt.
/ Packung
528,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen