Präzisions-/ Spindellager NSK 7014CTRDUDMP3, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7014CTRDUDMP3
Rubix:729304
Hersteller:7014CTRDUDMP3 N
EAN:00029176712319




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7014 CTRDUDMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1818 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7014c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 43000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 49000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.037,67 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.234,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen