Präzisions-/ Spindellager NSK 7005A5TRQUMP3, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7005A5TRQUMP3
Rubix:728698
Hersteller:7005A5TRQUMP3 N
EAN:00029176675744




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7005 A5TRQUMP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Spindellagersatz (Satz=4 Stück) NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 316 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7005a5.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11700 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
501,34 € exkl. MwSt.
/ Packung
596,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen