Präzisions-/ Spindellager IBC B71940-E-T-P2H-UL, Innendurchmesser: 200 mm | Außendurchmesser: 280 mm | Breite: 38 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
IBC:B71940-E-T-P2H-UL
Rubix:131464


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 71940.E.T.P2H.UL (IBC) Spindellager IBC
Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel Alpha = 25 Grad, eingeengte Toleranzen.
Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel Alpha = 25 Grad, eingeengte Toleranzen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71940 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Genauigkeit | p2 (abec 9 / iso class 2) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 242000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 195000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.039,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.566,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage