Präzisions-/ Spindellager Timken 3MM209WICRSUL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:3MM209WICRSUL
Rubix:842724
EAN:0087796022942


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 3MM209WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mm/mmv super high precision (fafnir) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,408 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 39200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
621,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
739,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage