Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9316WICRSUL, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 16 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:2MM9316WICRSUL
Rubix:841149
EAN:0087796017214
2MM9316WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2MM9316WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir


Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriefafnir spindle angular contact (9300wi / 9100wi / 200wi / 300wi)
Käfigphenolharz
Gewicht0,39 kg
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r32700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33800 N
Zolltarifcode84821090
916,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.090,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an