Präzisions-/ Spindellager Timken 2MM9100WICRSUL, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:2MM9100WICRSUL
Rubix:841075
EAN:0087796015807

Produktdetails : 2MM9100WICRSUL (TIM) Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Spindellager Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 2mm9100wi |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,018 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5410 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage