Präzisions-/ Spindellager FAG B71917-C-2RSD-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 18 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71917-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:2456739
Hersteller:0719505750000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : B71917-C-2RSD-T-P4S-UM (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B719..-C-2RSD gebogen, gekoppelt oder in Sätzen, Druckwinkel α = 15°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 530 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b719..-c |
| Käfig | plastik |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
452,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
538,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage