Präzisions-/ Spindellager FAG B71918-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 18 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71918-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:1786771
Hersteller:0387584230000
EAN:4026677622792
B71918-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71918-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Statische Tragzahl, radial - C0r35000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr48000 N
Zolltarifcode84821090
510,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
607,38 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an