Präzisions-/ Spindellager FAG B7205-E-T-P4S-DUL, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7205-E-T-P4S-DUL
Rubix:1672917
Hersteller:0384360270000
EAN:4012801460378
B7205-E-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7205-E-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht248 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Serieb72..-e-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r5800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14200 N
Zolltarifcode84821010
280,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an