Präzisions-/ Spindellager FAG XCS71920-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 20 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:XCS71920-E-T-P4S-UL
Rubix:3513403
Hersteller:0387705710000
EAN:4026677642721


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : XCS71920-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Hochgeschwindigkeits-Spindellager XCS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen, mit Cronidurringen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 895 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | xcs719..-e-t-p4s |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.153,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.563,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort