Präzisions-/ Spindellager FAG B7028-E-T-P4S-TBTL, Innendurchmesser: 140 mm | Außendurchmesser: 210 mm | Breite: 33 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7028-E-T-P4S-TBTL
Rubix:2021075
Hersteller:0384345470000
EAN:4012801453189


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : B7028-E-T-P4S-TBTL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9864 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 108000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 145000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.838,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.377,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage