Präzisions-/ Spindellager FAG B7024-E-T-P4S-TBTL, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 28 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7024-E-T-P4S-TBTL
Rubix:2021069
Hersteller:0191527520000
EAN:4012801210287


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : B7024-E-T-P4S-TBTL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6129 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 78000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 109000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.081,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.477,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage