Präzisions-/ Spindellager FAG B7018-E-T-P4S-TBTL, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7018-E-T-P4S-TBTL
Rubix:2021054
Hersteller:0384716800000
EAN:4026677002013


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : B7018-E-T-P4S-TBTL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3375 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 74000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.335,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.589,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage