Präzisions-/ Spindellager SKF 71914 ACD/P4ATBTA, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71914 ACD/P4ATBTA
Rubix:958225
Hersteller:45051
EAN:7316577309884


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 71914 ACD/P4ATBTA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-3er-Satz SKF
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-3er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 985 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71914 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
985,88 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.173,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage