Präzisions-/ Spindellager FAG B707-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 7 mm | Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 12 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B707-E-T-P4S-UL
Rubix:3085981
Hersteller:0385145830000
EAN:4026677072498
B707-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B707-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-e-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2500 N
Zolltarifcode84821010
111,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,63 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an