Präzisions-/ Spindellager FAG B7048-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 240 mm | Außendurchmesser: 360 mm | Breite: 56 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7048-E-T-P4S-UL
Rubix:1253864
Hersteller:0384347170000
EAN:4012801453585


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : B7048-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 56 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 310000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 320000 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.858,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.591,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage