Präzisions-/ Spindellager FAG B7228-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 140 mm | Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 42 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7228-C-T-P4S-UL
Rubix:512207
Hersteller:0191574280000
EAN:4012801731713


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : B7228-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x250x250 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7736 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b72..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 164000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 224000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.561,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.857,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage