Präzisions-/ Spindellager FAG B7218-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 30 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7218-C-T-P4S-UL
Rubix:137712
Hersteller:0191572230000
EAN:4012801465243


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : B7218-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2260 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b72..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 75000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 125000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
544,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
647,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen