Präzisions-/ Spindellager FAG B71940-E-T-P4S-DUL, Innendurchmesser: 200 mm | Außendurchmesser: 280 mm | Breite: 38 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71940-E-T-P4S-DUL
Rubix:2037062
Hersteller:0396197020000
EAN:4026677885128


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : B71940-E-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76x280x280 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11908 g |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 170000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 199000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.721,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.998,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage