Präzisions-/ Spindellager FAG B71934-E-T-P4S-K5-UL, Innendurchmesser: 170 mm | Außendurchmesser: 230 mm | Breite: 28 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71934-E-T-P4S-K5-UL
Rubix:512001
Hersteller:0386783220000
EAN:4026677878137


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : B71934-E-T-P4S-K5-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2770 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 108000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 126000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.954,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.325,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage