Präzisions-/ Spindellager FAG B7018-C-T-P4S-DUL, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:B7018-C-T-P4S-DUL
Rubix:2036908
Hersteller:0191521080000
EAN:4012801451598
B7018-C-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7018-C-T-P4S-DUL (FAG) Spindellager-2-Satz FAG


Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)48x140x140 mm
Bruttogewicht2250 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r51000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr78000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
890,62 exkl. MwSt.
/ Stück
1.059,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an