Präzisions-/ Spindellager NSK 7209BEAT85SUCNB, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm
Spindellagersatz
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7209BEAT85SUCNB
Rubix:1490181
Hersteller:7209BEAT85SUN N
EAN:00029176633683




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 7209 BEAT85SUCNB (NSK) Schrägkugellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK
Schrägkugellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7209b.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage