Präzisions-/ Spindellager SNR 7009.CV.Q21J84, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm
Präzisionslager 70
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7009.CV.Q21J84
Rubix:679285
EAN:3413520193614




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 7009 CVQ21J84 (SNR) Schrägkugellager-4-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.039,49 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.236,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage