Präzisions-/ Spindellager SLF B71907E.T.P4S.UM, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm
Spindellager SLF
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:B71907E.T.P4S.UM
Rubix:659231


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : B71907-E-T-P4S-UM (SLF) Spindellager SLF
Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel Alpha = 25 Grad, eingeengte Toleranzen.
Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel Alpha = 25 Grad, eingeengte Toleranzen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | b719 |
| Werkstoff | ringe: cronidur® 30; wälzkörper: siliziumnitrid (si3n4) |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,076 kg |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
273,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
325,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort