Präzisions-/ Spindellager SLF B71904-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm
Spindellager SLF
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:B71904-E-T-P4S-UM
Rubix:659230

Produktdetails : B71904-E-T-P4S-UM (SLF) Spindellager SLF
Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel Alpha = 25 Grad, eingeengte Toleranzen.
Spindellager, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel Alpha = 25 Grad, eingeengte Toleranzen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b719 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Gewicht | 0,037 kg |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3050 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
309,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
