Präzisions-/ Spindellager NSK 7922CTRSUMP3, Innendurchmesser: 110 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 20 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7922CTRSUMP3
Rubix:732088
Hersteller:7922CTRSUMP3 N
EAN:00029176760570




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7922 CTRSUMP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellager NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 851 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7922c.. |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 59500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 54500 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
804,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
957,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen