Präzisions-/ Spindellager NSK 7912CTRV1VSULP3, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 13 mm
Spindellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7912CTRV1VSULP3
Rubix:731652
Hersteller:7912CTRV1VSULP3 N
EAN:00029176657955




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 7912 CTRV1VSULP3 (NSK) Spindellager NSK
Spindellager NSK
Spindellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 193,39 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Serie | 7912c.. |
| Käfig | peek |
| Gewicht | 0,195 kg |
| Genauigkeit | p3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 20400 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen