Präzisions-/ Spindellager SNR MLECH7003CVDUJ74S, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm
Spindellager MLECH
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:MLECH7003CVDUJ74S
Rubix:911196
EAN:3413520622411


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : MLECH 7003CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kugeln aus Keramik, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Hybrid, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x35x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 84 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtomlech7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | 4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
555,13 € exkl. MwSt.
/ Packung
660,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage