Präzisions-/ Spindellager SNR MLECH7001CVDUJ74S, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm

Spindellager MLECH

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLECH7001CVDUJ74S
Rubix:911189
EAN:3413520622374
MLECH 7001CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLECH 7001CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Kugeln aus Keramik, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Hybrid, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x28x16 mm
Bruttogewicht48 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemtomlech7000
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
514,44 € exkl. MwSt.
/ Packung
612,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an