Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71907CVDUJ74S, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm
Spindellager MLE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:MLE71907CVDUJ74S
Rubix:911159
EAN:3413520621278




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : MLE 71907CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x55x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 174 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | mtomle71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
548,15 € exkl. MwSt.
/ Packung
652,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen