Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71904HVDUJ74S, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm

Spindellager MLE

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLE71904HVDUJ74S
Rubix:911150
EAN:3413520621186
MLE 71904HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLE 71904HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x37x18 mm
Bruttogewicht90 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemtomle71900
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
500,56 € exkl. MwSt.
/ Packung
595,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an