Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71903CVDUJ74S, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm

Spindellager MLE

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLE71903CVDUJ74S
Rubix:911144
EAN:3413520598532
MLE 71903CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLE 71903CVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x30x14 mm
Bruttogewicht42 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemtomle71900
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
477,63 € exkl. MwSt.
/ Packung
568,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an