Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71902HVDUJ74S, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm

Spindellager MLE

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:MLE71902HVDUJ74S
Rubix:911142
EAN:3413520621117
MLE 71902HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLE 71902HVDUJ74S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x28x14 mm
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemtomle71900
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Zolltarifcode84821090
447,01 € exkl. MwSt.
/ Packung
531,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an