Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71902CVDUJ84S, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm
Spindellager MLE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:MLE71902CVDUJ84S
Rubix:911141
EAN:3413520621100

Produktdetails : MLE 71902CVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x28x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | mtomle71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
447,01 € exkl. MwSt.
/ Packung
531,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage