Präzisions-/ Spindellager SNR MLE7001CVDUJ84S, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm

Spindellager MLE

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:MLE7001CVDUJ84S
Rubix:911083
EAN:3413520619466
MLE 7001CVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLE 7001CVDUJ84S (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Schrägkugellager zweireihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 17°, Universallager-Paarung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x28x16 mm
Bruttogewicht48 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemtomle7000
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
447,01 exkl. MwSt.
/ Packung
531,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an